Rodamiento de sección estrecha SKF 61806/C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61806/C3
Rubix:799098466000
EAN:7316570701029

Detalles de producto : 61806/C3
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618 |
| Peso | 0.03 kg |
| Grosor | 7 mm |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Velocidad límite | 20000 rpm |
| Lubricación | none |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4490 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,01 € Sin IVA
/ unidad
48,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días