Rodamiento de sección estrecha SKF 61848, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 240 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61848
Rubix:798788410000
fabricante:119745
EAN:7316571440293
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 61848
Resumen técnico
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61848


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x300x300 mm
Peso neto3840 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1392,03 Sin IVA
/ unidad
1684,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas