Rodamiento de rodillos cónicos Timken 48320D, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 136.525 mm | Anchura: 73.025 mm

Componente para rodamiento de rodillos cónicos con copa doble

Ver información técnica

Referencias

Timken:48320D
Rubix:504832002001
fabricante:100052839
EAN:0053893311111
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior136.525 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura73.025 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 48320 D


Gracias a la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes Timken® de doble fila de rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Timken (TDO) tapered roller bearings with double outer rings. Designed for applications with large tilting/overturning moments and available with either fixed seating or floating mounting in the housing.

Cualidades

Los anillos exteriores dobles deben reemplazarse al mismo tiempo que los anillos interiores para maximizar la fiabilidad y la vida útil.

Aplicaciones

Accionamientos con engranajes robustos, diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)203,2x203,2x77,724 mm
Peso con embalaje2400,9 g
Diámetro interior136.525 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura73.025 mm
Holgura del rodamientocn
Peso6.886 kg
Serie48300
Anchura de rodamiento total85.722 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr492000 N
1315,20 Sin IVA
/ unidad
1591,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas