Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-336, Diámetro exterior: 58.5 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 22.403 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-336

Ver información técnica
Referencias
NTN:4T-336
Rubix:798951419000
EAN:4547359530841
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior58.5 mm
Anchura22.403 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T-336


Cono montado, jaula de chapa

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x80x22,403 mm
Peso neto337 g
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior58.5 mm
Anchura22.403 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas