Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-594/592A, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 39.688 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-594/592A
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-594/592A
Rubix:799085474000
EAN:4547359670837




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
| Anchura | 39.688 mm |
Detalles de producto : 4T-594/592A
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 152,4x152,4x39,688 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2560 g |
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
| Anchura | 39.688 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 279000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días