Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549, Diámetro exterior: 161.93 mm | Diámetro interior: 120.65 mm | Anchura: 63.5 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:L624549
Rubix:562454900001
fabricante:100101079
EAN:0053893654102


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.93 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L 624549
Los aros exteriores (cups) y los aros interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de bajo runout y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 162,0x162,0x27,0 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 716,2 g |
| Diámetro interior | 120.65 mm |
| Diámetro exterior | 161.93 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | l624500 |
| Material | acero estampado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,72 € Sin IVA
/ unidad
738,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días