Rodamiento de sección estrecha NTN 6826C3, Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 130 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6826C3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6826C3
Rubix:799155125000
EAN:4547359414325
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6826 C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x165x18 mm
Peso neto812 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientoc3
Serie6800
Carga estática básica, radial - C0r41000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,86 Sin IVA
/ unidad
472,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas