Rodamiento de bolas oscilante NTN 1203S, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

NTN - Rodamiento de bolas autoalineable - 1203S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:1203S
Rubix:799103414000
EAN:4547359512991
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1203S


Rodamiento de bolas autoalineable de doble hilera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x12 mm
Peso neto70 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie1200
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r2010 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8000 N
37,88 € Sin IVA
/ unidad
45,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas