Rodamiento de bolas oscilante NSK 126, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica

Referencias

NSK:126
Rubix:798059689000
fabricante:126 N
EAN:00029176409776
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 126


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
16,78 € Sin IVA
/ unidad
20,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas