Rodamiento de bolas oscilante FAG 2207-TVH>J, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:2207-TVH>J
Rubix:002207000008
fabricante:3002414100000
EAN:4064327867629
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2207-TVH>J


Rodamiento de bolas autoalineable 22. . -2RS-TVH, juntas, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22
Materialglass-fiber reinforced polyamide pa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,41 Sin IVA
/ unidad
69,47 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas