Rodamiento de bolas oscilante FAG 2213-K-2RS-TVH-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas autoalineable
Ver información técnicaReferencias
FAG:2213-K-2RS-TVH-C3
Rubix:002213149008
fabricante:0389046240030
EAN:4012801478250


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 2213-K-2RS-TVH-C3
Rodamiento a bolas autoalineable 22..-K-2RS-TVH, agujero cónico 1:12, obturación, jaula de plástico
Rodamiento de bolas autoalineante 22..-K-2RS-TVH, alojamiento cónico con relación 1:12, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1430 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-k-2rs-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,06 € Sin IVA
/ unidad
214,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h