Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3314NRJ, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 63.5 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:3314NRJ
Rubix:003314078003
fabricante:3314NRJ R
EAN:00747023113828
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3314NRJ


Información técnica


Atributos
Peso neto4870 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura63.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,18 Sin IVA
/ unidad
460,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas