Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 3307S, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 34.9 mm
NTN - Rodamiento de bolas autoalineable - 3302S
Ver información técnicaReferencias
NTN:3307S
Rubix:799225827000
EAN:4547359530216


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
Detalles de producto : 3307S
Rodamiento de bolas de contacto angular de dos hileras, con ranura de llenado, ángulo de contacto 30
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x34,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 784 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3300 |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 32 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,87 € Sin IVA
/ unidad
112,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días