Referencias
NSK:23156CAME4C3
Rubix:798641449000
fabricante:23156CAME4C3 N
EAN:00029176075438






Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 146 mm |
Detalles de producto : 23156CAME4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 146 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4000000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2790000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6743,84 € Sin IVA
/ unidad
8160,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días