24026EJW33
Rodamientos de rodillos esféricos - orificio recto - jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:24026EJW33
Rubix:798433019000
fabricante:190017531
EAN:0087796204805


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69 mm |
Detalles de producto : 24026EJW33
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan calificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurada con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurada con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Agregados / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Grandes aplicaciones navales (Defensa & comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo Coveyance; Draglines; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Cargadoras Skid Steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Rail Turbo changers; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 69 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 7.8 kg |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 3040 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 966000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 664000 N |
| Estabilización térmica | s1 (estabilizado dimensionalmente hasta 200 °c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1107,60 € Sin IVA
/ unidad
1340,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días