Referencias
FAG:23940-S-MB-C3
Rubix:023940013008
fabricante:0190417130030
EAN:4012801193795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23940S.MB.C3
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está especialmente diseñado para responder a aplicaciones industriales exigentes. Dotado de dos hileras de rodillos simétricas, ofrece una excelente capacidad de compensación de desalineaciones y soporta fuertes cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Este modelo, con jaula maciza de latón y diseño abierto, está equipado con un dispositivo de relubricación integrado para facilitar el mantenimiento. Es ideal para entornos con fuertes tensiones mecánicas.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado con una arquitectura robusta que incluye un reborde central rígido en el anillo interior, lo que refuerza la guía axial. Las jaulas de latón garantizan una excelente estabilidad mecánica y una resistencia térmica de hasta +200 °C. El diseño abierto permite alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que mantiene un bajo calentamiento gracias a su mayor holgura radial. Este producto se adapta perfectamente a condiciones de servicio intensivo. Su holgura radial C3, especialmente adaptada para absorber los efectos de la dilatación térmica, limita las variaciones dimensionales internas bajo elevadas tensiones térmicas.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad hace que este rodamiento sea sensible a los contaminantes externos. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación durante el funcionamiento, lo que garantiza una distribución homogénea del lubricante y la evacuación de las impurezas. Se recomienda un mantenimiento periódico, especialmente en entornos expuestos al polvo o a la humedad. La limpieza es esencial durante cualquier intervención para preservar el rendimiento y la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
El diseño abierto no incluye ningún dispositivo de estanqueidad integrado, lo que expone el rodamiento a los contaminantes. Sin embargo, el sistema de relubricación mediante ranura anular y orificios de engrase permite mantener una protección activa contra las impurezas. Esta arquitectura también facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento. Se recomienda su uso en entornos limpios o la instalación de protecciones externas para maximizar la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Alta capacidad de carga radial y axial
• Jaula de latón para una resistencia mecánica y térmica óptimas
• Excelente comportamiento a alta velocidad y bajo carga dinámica
• Holgura radial aumentada para una mejor compensación térmica
• Mantenimiento simplificado con dispositivo de relubricación
• Adecuado para entornos con fuertes tensiones térmicas y mecánicas
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para equipar trituradoras de cilindros, tambores motorizados, rodillos de apoyo para laminadoras, así como reductores industriales de par variable. También es adecuado para motores pesados y maquinaria de extracción en los sectores de la minería, la siderurgia, el cemento, la producción de energía y la construcción pesada.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado con una arquitectura robusta que incluye un reborde central rígido en el anillo interior, lo que refuerza la guía axial. Las jaulas de latón garantizan una excelente estabilidad mecánica y una resistencia térmica de hasta +200 °C. El diseño abierto permite alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que mantiene un bajo calentamiento gracias a su mayor holgura radial. Este producto se adapta perfectamente a condiciones de servicio intensivo. Su holgura radial C3, especialmente adaptada para absorber los efectos de la dilatación térmica, limita las variaciones dimensionales internas bajo elevadas tensiones térmicas.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad hace que este rodamiento sea sensible a los contaminantes externos. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación durante el funcionamiento, lo que garantiza una distribución homogénea del lubricante y la evacuación de las impurezas. Se recomienda un mantenimiento periódico, especialmente en entornos expuestos al polvo o a la humedad. La limpieza es esencial durante cualquier intervención para preservar el rendimiento y la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
El diseño abierto no incluye ningún dispositivo de estanqueidad integrado, lo que expone el rodamiento a los contaminantes. Sin embargo, el sistema de relubricación mediante ranura anular y orificios de engrase permite mantener una protección activa contra las impurezas. Esta arquitectura también facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento. Se recomienda su uso en entornos limpios o la instalación de protecciones externas para maximizar la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Alta capacidad de carga radial y axial
• Jaula de latón para una resistencia mecánica y térmica óptimas
• Excelente comportamiento a alta velocidad y bajo carga dinámica
• Holgura radial aumentada para una mejor compensación térmica
• Mantenimiento simplificado con dispositivo de relubricación
• Adecuado para entornos con fuertes tensiones térmicas y mecánicas
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para equipar trituradoras de cilindros, tambores motorizados, rodillos de apoyo para laminadoras, así como reductores industriales de par variable. También es adecuado para motores pesados y maquinaria de extracción en los sectores de la minería, la siderurgia, el cemento, la producción de energía y la construcción pesada.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12300 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1650 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1070000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 550000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2100,03 € Sin IVA
/ unidad
2541,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días