Referencias
FAG:23044-K-MB
Rubix:798031252000
EAN:4012801191241
Detalles de producto : 23044BK.MB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2919,59 € Sin IVA
/ unidad
3532,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


