24032EJW33

Rodamientos de rodillos esféricos - Agujero cilíndrico - Jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:24032EJW33
Rubix:024032000061
fabricante:190021433
EAN:0087796153745
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24032EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan clasificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan cargas radiales elevadas, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2,5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura estándar de lubricación en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes aplicaciones navales (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios para camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agricultura / Empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite2670 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1410000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr914000 N
1620,05 € Sin IVA
/ unidad
1960,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días