23022EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos de orificio recto - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:23022EJW33C3
Rubix:023022003061
fabricante:190016650
EAN:0087796169432
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23022EJW33C3


Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento que presentan índices de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento que soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Índices de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios y canal de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes navales (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Cargadoras skid steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor45 mm
Peso3.6 kg
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r534000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr391000 N
556,98 € Sin IVA
/ unidad
673,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días