23138CE4

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 23138 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:23138CE4
Rubix:798559248000
fabricante:23138CE4 N
EAN:00029176031700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura104 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23138CE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto33000 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura104 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1300 rpm
Velocidad límite1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2020000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1190000 N
1791,70 Sin IVA
/ unidad
2167,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días