23040 CC/W513

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23040 CC/W513
Rubix:798789321000
fabricante:127016
EAN:7316571512549
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23040 CC/W513


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto22178 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura82 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1530 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1058 N
2114,14 Sin IVA
/ unidad
2558,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días