Referencias
NSK:22228CDE4C3
Rubix:022228003002
fabricante:22228CDE4C3 N
EAN:00029176006357





Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : 22228CDE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 645000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
738,60 € Sin IVA
/ unidad
893,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días