Rodamiento de bolas ranurado NSK 6005L11DDU, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6005L11DDU
Rubix:798472214000
fabricante:6005L11DDU N
EAN:00029176670916




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005L11 DDU
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto en ambos lados del rodamiento, lubricación con L11
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6005.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4160 rpm |
| Velocidad límite | 4160 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,03 € Sin IVA
/ unidad
49,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días