Rodamiento de bolas ranurado SKF YSP 212 SB-2F, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 51.5 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamientos insertables
Ver información técnicaReferencias
SKF:YSP 212 SB-2F
Rubix:798789188000
fabricante:428087
EAN:7316574712465


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 51.5 mm |
Detalles de producto : YSP 212 SB-2F
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1213,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 51.5 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ysp |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,49 € Sin IVA
/ unidad
202,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días