Rodamiento de bolas de contacto angular INA 71814-TN, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:71814-TN
Rubix:798967825000
fabricante:0096211210000
EAN:4054362004417
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71814-TN


Cojinete de bolas de contacto angular 718..-B-TVP, una fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto134 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie718..-tn
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15800 N
325,42 € Sin IVA
/ unidad
393,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas