NSB.17 VASO IMPACTO 1/2''

NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:NSB.17
Rubix:798527675000
EAN:3148510456171
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NSB.17 VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. • Paredes delgadas para accesos difíciles. • Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 17MM

Cualidades

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Información técnica


Atributos
Peso neto213 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85x35x35 mm
Peso con embalaje241 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud80 mm
Cuadrado17 mm
Peso245 g
23,35 Sin IVA
/ unidad
28,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días