Referencias
Beta Tools:920B 17
Rubix:798167528000
fabricante:009200117
EAN:8014230034133

Detalles de producto : 920B 17-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
920 B17-HEX HAND SOCKETS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73 g |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 73 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
