928AS 1.7/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.7/8
Rubix:798168204000
fabricante:009280218
EAN:8014230036298

Detalles de producto : 928AS 1.7/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 875 g |
| Longitud | 78 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 875 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € Sin IVA
/ unidad
50,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
