Referencias
Bahco:7800DZ-1.5/16
Rubix:798819245000
EAN:7314150166077




Documentos
Detalles de producto : VASO 1/2 12 CARAS 48MM
• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.
Cualidades
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 48 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € Sin IVA
/ unidad
12,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
