LLAVE DE VASO 1/2 8 MM 12 CARAS
Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Hazet:900Z-8
Rubix:799287771000
EAN:4000896045686
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 8 MM 12 CARAS
Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
With knurling Surface: chrome-plated, polished DIN 3124, ISO 2725-1 Made in Germany Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch) Output: Outside 12-point traction profile Wrench size: 8 mm Dimensions / length: 38 mm Diameter d1 (output side): 12 mm Diameter d2 (drive side): 22 mm Net weight: 0.05 kg For manual operation * = Not according to DIN
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días




