NS.23A VASO IMPACTO 1/2''

NS.A - Vasos impacto 1/2" 6 caras métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:NS.23A
Rubix:798527700000
EAN:3148516548139
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS.23A VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 23MM

Información técnica


Atributos
Peso neto144 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x35x35 mm
Peso con embalaje144 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30 mm
Longitud38 mm
Cuadrado23 mm
Diámetro (pulgadas)1/2'' ''
Acabadofosfato
16,08 Sin IVA
/ unidad
19,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días