LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 55 MM

Vaso llave de vaso de fuerza 1

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 075017
Rubix:799289444000
fabricante:750 SW 55
EAN:4050623705314
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 55 MM


Vaso llave de vaso de fuerza de 1"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power socket wrench insert 1" 55mm

Información técnica


Atributos
52,10 Sin IVA
/ unidad
63,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días