7805DM-19

Vasos profundos con accionamiento cuadrado 1/2\" y perfil bihexagonal métrico

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7805DM-19
Rubix:798210664000
EAN:7314151098520
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud82.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7805DM-19


Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre movimiento
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120

Cualidades

Vasos profundos con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud82.6 mm
Acabadopulido
17,38 € Sin IVA
/ unidad
21,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días