Referencias
Festo:VMPA14-RV
Rubix:799262940000
fabricante:8039820
EAN:4052568285890

Documentos
Detalles de producto : VMPA14-RV
non-return valve VMPA14-RV Valve function=piloted non-return function, Type of actuation=pneumatic, Mounting type=Clip, Standard nominal flow rate=350 l/min, Operating pressure=0,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Material | pom (housing);nbr (seals) |
|---|---|
| Conexión | clip-montage |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Flujo | 350 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días