668RG/20-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
Non-graduated snap-action torque bar, suitable for clockwise and counterclockwise tightening, tightening accuracy ± 4% (use items 680/40 - 682 for torque setting)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:668RG/20
Rubix:798169391000
fabricante:006680220
EAN:8014230599359


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
Detalles de producto : 668RG/20-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
Non-graduated snap-action torque bar, suitable for clockwise and counterclockwise tightening, tightening accuracy ± 4% (use items 680/40 - 682 for torque setting)
Cualidades
Non-graduated snap-action torque bar, suitable for clockwise and counterclockwise tightening, tightening accuracy ± 4% (use items 680/40 - 682 for torque setting)
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 453x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 775 g |
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
| Longitud | 405 mm |
| Fijación | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,83 € Sin IVA
/ unidad
251,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días