A7400DM-24 VASO CON CUADRADILLO 3/8

A7400DM

Ver información técnica

Referencias

Bahco:A7400DM-24
Rubix:798810533000
EAN:7314150386123
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8' (vierkant aandrijving) ''
Diámetro24 mm
Longitud31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A7400DM-24 VASO CON CUADRADILLO 3/8



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento.
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Aplicaciones

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/8' (vierkant aandrijving) ''
Diámetro24 mm
Longitud31 mm
Cuadrado9.5 mm
Diámetro (pulgadas)0.94 ''
Acabadopulido
Peso50 g
7,23 € Sin IVA
/ unidad
8,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días