1718746 19 L 11 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 11 MM
Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:19 L 11
Rubix:798173883000
fabricante:1718746
EAN:4010886849514


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 1718746 19 L 11 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 11 MM
Llave de vaso 1/2", longitud 11 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 121 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 121 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € Sin IVA
/ unidad
24,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días