6161170 K 19 21 - VASO DE IMPACTO 1/2 21 MM

Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6 caras K 19

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 19 21
Rubix:798175020000
fabricante:6161170
EAN:4010886616116
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6161170 K 19 21 - VASO DE IMPACTO 1/2 21 MM


Toma de impacto 1/2" hex 21 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto137 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21 mm
Longitud38 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 Sin IVA
/ unidad
9,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días