NK.23LA VASO IMPACTO 3/4'' LARGO
NK.LA - Vasos impacto de 3/4" largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NK.23LA
Rubix:798527834000
EAN:3148516566416




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 95 mm |
Detalles de producto : NK.23LA VASO IMPACTO 3/4'' LARGO
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 LARGO IMPACTO - 6C - 23MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 669 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 615 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Cuadrado | 23 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,28 € Sin IVA
/ unidad
53,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días