6258330 D 30 L 10 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 10 MM
Enchufe perfil UD 12 caras largo D 30 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 30 L 10
Rubix:798176630000
fabricante:6258330
EAN:4010886625835


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
Detalles de producto : 6258330 D 30 L 10 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 10 MM
Llave de vaso 3/8", longitud 10 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 53 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días