LLAVE VASO IMPACTO 3/4 DE 38 NK.38A
NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:NK.38A
Rubix:798500822000
EAN:3148516554376




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 57 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO IMPACTO 3/4 DE 38 NK.38A
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 38MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 583 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x57x57 mm |
| Peso con embalaje | 583 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Cuadrado | 38 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,73 € Sin IVA
/ unidad
51,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días