6193530 20 L 7/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 7/16p
Vaso hexagonal largo tamaño en pulgadas - 20 L (AF)
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 L 7/16AF
Rubix:798178388000
fabricante:6193530
EAN:4010886619353


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 6193530 20 L 7/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 7/16p
• cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga hexagonal 7/16" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención para bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 43 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días