6160950 K 19 18 - VASO DE IMPACTO 1/2p 18 MM
Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6 caras K 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 19 18
Rubix:798175017000
fabricante:6160950
EAN:4010886616093


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6160950 K 19 18 - VASO DE IMPACTO 1/2p 18 MM
Toma de impacto 1/2" hex 18 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días