Referencias
Facom:M.41SR
Rubix:798526184000
EAN:3148518690560


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : M.41SR VASO 1p METRICA 41
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 1P - 12 CARAS 41MM ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 682 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 58x58x70 mm |
| Peso con embalaje | 682 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Acabado | cobre/berilio |
| Peso | 630 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,93 € Sin IVA
/ unidad
496,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días