Referencias
Facom:NK.1'7/16A
Rubix:798527847000
EAN:3148516562531





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 56 mm |
Detalles de producto : NK.1'7/16A VASO IMPACTO 3/4''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P7/16A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 506 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x60x60 mm |
| Peso con embalaje | 514 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,39 € Sin IVA
/ unidad
57,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días