7400SM-22

Vasos 3/8" 6 puntos

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7400SM-22
Rubix:798211299000
EAN:7314153002594
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22 mm
Longitud31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7400SM-22


  • Cuerpo acanalado para la rotación del pasador de los acoples de liberación rápida
  • Uso manual únicamente
  • Acabado completamente pulido
  • Acero aleado de alto rendimiento
  • Reducción del desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic Drive™
  • Distribución de la carga y par máximo desde la zona lateral adicional
  • Norma: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro22 mm
Longitud31 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 Sin IVA
/ unidad
9,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días