NIVEL DE BURBUJA DIGITAL RED 120 DIGITAL

Nivel de burbuja digital RED digital

Ver información técnica

Referencias

SOLA Messwerkzeuge:01731401
Rubix:799295441000
fabricante:01731401
brand logo

Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DIGITAL RED 120 DIGITAL


Nivel de burbuja digital RED DIGITAL

Características: de aluminio de perfil rectangular, con recubrimiento de polvo. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Tipo de protección IP65. Interfaz con Bluetooth® integrado.
Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°.

Aplicación: apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición normal y al revés, así como en general para cualquier tipo de inclinación.

Nota: aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.

Información técnica


Atributos
286,35 Sin IVA
/ unidad
346,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días