Referencias
MAPA:990-7
Rubix:798364525000
fabricante:34990007
EAN:3245429904172

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7 SOLO 990 INCOLORO PVC S/POLVO
Guante translúcido de PVC de polvo. Precisión y destreza: grosor reducido. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Fácil de poner y de quitar. Protección adaptada a usos de corta duración Ambidiestro, borde enrollado, Longitud: 24 cm.
Normas: EN ISO 374-1: 2016 Tipo C, EN ISO 374-5: 2016
Normas: EN ISO 374-1: 2016 Tipo C, EN ISO 374-5: 2016
Cualidades
Excelente dextreza y precisión.
Aplicaciones
Industria mecánica/automotriz: montaje de piezas pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | blanco |
| Material Principal | pvc |
| Embalaje | 100 guantes/caja; 1000 guantes/caja |
| Grosor | 0.07 mm |
| Material | pvc |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
