Referencias
Riegler:MS251K1418
Rubix:799299215000
fabricante:134441
EAN:4047322486835


Resumen técnico
| Material | latón cw614n |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 außen (ag) |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
Detalles de producto : BOQUILLA REDUCCION CORTA LATON G1/4 EN G1/8
Tobera de reducción
Características: De latón, modelo corto.
Características: De latón, modelo corto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Material | latón cw614n |
| Conexión 1 | g 1/4 außen (ag) |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
| Perfil | ejecución corta |
| Conexión 2 | g 1/8 innen (ig) |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,00 € Sin IVA
/ unidad
1,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días