TOBERA INSERCION DURO GALVANIZADA PASO NOM 7,2-7,8 MM D. INTR TUBO 87,2-7,8 MM
Manguito de inserción
Ver información técnicaReferencias
Riegler:243.06 ST-8
Rubix:799297104000
fabricante:243.06 ST-8


Resumen técnico
| Material | acero templado y galvanizado |
|---|---|
| Conexión 1 | für kupplungen nw 7,2-7,8 |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
Detalles de producto : TOBERA INSERCION DURO GALVANIZADA PASO NOM 7,2-7,8 MM D. INTR TUBO 87,2-7,8 MM
Conector de acoplamiento AN 7,2 con tobera portatubo
Características: acero templado y galvanizado.
Características: acero templado y galvanizado.
Espiga de enchufe para acoplamiento NW 7,2-7,8, acero, boquilla 8mm RIEGLER
Enchufe de acoplamiento NW 7,2 con espiga para manguera. Versión: acero templado y galvanizado.
Enchufe de acoplamiento NW 7,2 con espiga para manguera. Versión: acero templado y galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Material | acero templado y galvanizado |
|---|---|
| Conexión 1 | für kupplungen nw 7,2-7,8 |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
| Perfil | boquilla lw 8 |
| Conexión 2 | schlauchtülle lw 8 (schlauch-id 8) |
| Tipo de rosca | universal |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,58 € Sin IVA
/ unidad
3,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días